pagina iniziale

PERRY - PER1TXCCRX01 CENTR CONTR MAX 8 RICEV V001

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TXCCRX01 CENTR CONTR MAX 8 RICEV V001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108161683

Codice prodotto

PER1TXCCRX01

Cod. produttore

1TXCCRX01

Produttore

PER

Sistema bus EIB / KNX:

no

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con indicazione LED:

Con display:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Centralina di controllo stato delle zone 868,35MHz colore bianco. La centralina attiva il carico (pompa/caldaia) con almeno una valvola elettronica aperta. Alimentazione 230V c.a. 50Hz. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(2) A/250V. Frequenza di ricezione 868.35Mhz. Indicazione livello segnale RF. Dimensione (LxPxH) 133 x 25 x 90