PERRY - PER1TPTE502B TERM.EL.PARETE ON/OFF S.R. ZEFIRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso / Parete
Colore - Altri
Carico massimo del contatto - 8 A
Confezione
1 PZ
EAN
8019108050550
Codice prodotto
PER1TPTE502B
Cod. produttore
1TPTE502B
Produttore
PER
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso / Parete
Colore:
Altri
Carico massimo del contatto:
8 A
Con display:
no
Valore differenziale:
0.4...0.4 K
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Funzionamento:
Manopola
Tensione massima contatti:
250 V
Larghezza:
120 mm
Altezza:
81 mm
Profondità:
27.5 mm


