PERRY - PER1TPTE122 TERM. ELET. PARETE E/I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore differenziale - 0.7...0.7 K
Differenza regolabile - no
Larghezza - 111.5 mm
Carico massimo del contatto - 8 A
Profondità - 29 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Termostati da parete elettronici
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8019108050260
Codice prodotto
PER1TPTE122
Cod. produttore
1TPTE122
Produttore
PER
Valore differenziale:
0.7...0.7 K
Differenza regolabile:
no
Larghezza:
111.5 mm
Carico massimo del contatto:
8 A
Profondità:
29 mm
Temperatura leggibile:
sì
Tensione massima contatti:
250 V
Altezza:
75 mm
Termostato elettronico - comando EST / OFF / INV.


