PERRY - PER1TPTE036 *TERM. ELET. 74 X 74 SPIA-DEVIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso / Parete
Carico massimo del contatto - 5 A
Con display - no
Confezione
10 PZ
EAN
8019108050130
Codice prodotto
PER1TPTE036
Cod. produttore
1TPTE036
Produttore
PER
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso / Parete
Carico massimo del contatto:
5 A
Con display:
no
Valore differenziale:
0.2...2.5 K
Temperatura leggibile:
sì
Differenza regolabile:
sì
Funzionamento:
Manopola
Tensione massima contatti:
250 V
Larghezza:
74 mm
Altezza:
74 mm
Profondità:
36 mm


