PERRY - PER1TMTE082 TERM.ELET.MDL.35MM MULTISCALA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore remoto
Tipo di contatto - Contatto in scambio
Modello - Analogico
Tensione nominale - 230...230 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8019108070084
Codice prodotto
PER1TMTE082
Cod. produttore
1TMTE082
Produttore
PER
Tipo di sensore:
Sensore remoto
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Modello:
Analogico
Tensione nominale:
230...230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Guida testuale presente nel display:
no
Ingresso per temporizzatore:
no
Corrente nominale di commutazione a 230 V, non a potenziale zero:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP30