PERRY - PER1TMTE078 TERM.ELET.MDL.35MM +40G +100G C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore remoto
Tipo di contatto - Contatto in scambio
Modello - Analogico
Guida testuale presente nel display - no
Ingresso per temporizzatore - no
Confezione
10 PZ
EAN
8019108070053
Codice prodotto
PER1TMTE078
Cod. produttore
1TMTE078
Produttore
PER
Tipo di sensore:
Sensore remoto
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Modello:
Analogico
Guida testuale presente nel display:
no
Ingresso per temporizzatore:
no
Corrente nominale di commutazione a 230 V, non a potenziale zero:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP30
Larghezza in numero di moduli:
2


