PERRY - PER1TMTE076 TERM.ELET.MDL.35MM -20G = 40G C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore remoto
Tipo di contatto - Contatto in scambio
Temperatura impostabile per regolazione del comfort - -20...40 °C
Modello - Analogico
Guida testuale presente nel display - no
Confezione
10 PZ
EAN
8019108070039
Codice prodotto
PER1TMTE076
Cod. produttore
1TMTE076
Produttore
PER
Tipo di sensore:
Sensore remoto
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Temperatura impostabile per regolazione del comfort:
-20...40 °C
Modello:
Analogico
Guida testuale presente nel display:
no
Ingresso per temporizzatore:
no
Corrente nominale di commutazione a 230 V, non a potenziale zero:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP30
Larghezza in numero di moduli:
2