PERRY - PER1TITE513B TERM. ELET. INC. EST/INV ZEFIRO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Valore differenziale - 0.4...0.4 K
Tipo di contatto - Contatto normalmente aperto (NO)
Portata - 5...30 °C
Differenza regolabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8019108000364
Codice prodotto
PER1TITE513B
Cod. produttore
1TITE513B
Produttore
PER
Grado di protezione (IP):
IP20
Valore differenziale:
0.4...0.4 K
Tipo di contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Portata:
5...30 °C
Differenza regolabile:
no
Larghezza:
120 mm
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
8 A
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Antideflagrante:
no
Profondità:
12.5 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Temperatura leggibile:
sì
Tensione massima contatti:
250 V
Altezza:
81 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no