PERRY - PER1TITE322/MC TERM.ELET.LCD ON/OFF/ANT 3VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - Batteria
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Collegamento - 2 fili
Con ricevitore - no
Confezione
10 PZ
EAN
8019108060566
Codice prodotto
PER1TITE322/MC
Cod. produttore
1TITE322/MC
Produttore
PER
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
Batteria
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
no
Colore:
Altri
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
8 A
Adatto per raffrescamento:
no
Portata:
5...30 °C
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
0.3...0.9 K
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Temperatura leggibile:
sì
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
P
Differenza regolabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP23
Funzionamento:
Manopola
Numero di uscite raffreddamento:
0
Tensione massima contatti:
250 V
Comandi nascosti:
sì
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Nessuno
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero di moduli:
3
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
66 mm
Altezza:
45 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità:
52.4 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Classe del termostato:
III
Supporto a IFTTT disponibile:
no