PERRY - PER1TGTEG131RA *TERM.ESPANS.GAS CON SPIA+RES.ACCEL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Altri
Carico massimo del contatto - 10 A
Confezione
30 PZ
EAN
8019108040124
Codice prodotto
PER1TGTEG131RA
Cod. produttore
1TGTEG131RA
Produttore
PER
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Altri
Carico massimo del contatto:
10 A
Con display:
no
Temperatura leggibile:
sì
Differenza regolabile:
no
Funzionamento:
Manopola
Tensione massima contatti:
250 V
Larghezza:
74 mm
Altezza:
74 mm
Profondità:
40 mm


