PERRY - PER1TCTB088 TERM. AMBIENTE SONDA EST. 0G A 40G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 4...40 °C
Differenza regolabile - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Carico massimo del contatto - 16 A
Larghezza - 72 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8019108080052
Codice prodotto
PER1TCTB088
Cod. produttore
1TCTB088
Produttore
PER
Portata:
4...40 °C
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Carico massimo del contatto:
16 A
Larghezza:
72 mm
Tensione massima contatti:
250 V
Altezza:
136 mm
Profondità:
45.5 mm
1TC TB088 Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 1,5+/-1°C Scala graduata con indice di regolazione Livelli di temperatura 1 con regolazione continua Campo regolazione +4°C / +40°C IP20 Dimensioni (LxPxH) 72 x 45.5 x 136 mm