pagina iniziale

PERRY - PER1TCTB081 BITERMOSTATO PER ARIA CALDA GUAINA

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TCTB081 BITERMOSTATO PER ARIA CALDA GUAINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 30...90 °C

  • Differenza regolabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Carico massimo del contatto - 16 A

  • Larghezza - 108 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108080045

Codice prodotto

PER1TCTB081

Cod. produttore

1TCTB081

Produttore

PER

Portata:

30...90 °C

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Carico massimo del contatto:

16 A

Larghezza:

108 mm

Tensione massima contatti:

250 V

Altezza:

98.5 mm

Profondità:

56 mm

1TC TB081 Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 4+/-2°C Scala graduata con indice di regolazione Livelli di temperatura 1 con regolazione continua Bulbo diametro 14 mm Bulbo per montaggio ad immersione Campo regolazione +30°C / +90°C IP20 Montaggio su generatori aria calda Dimensioni (LxPxH) 108 x 56 x 98.5 mm