PERRY - PER1TCTB065 TERM. AD IMMERS. CON GUAINA D. 1/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenza regolabile - no
Valore differenziale - 4...4 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Carico massimo del contatto - 16 A
Larghezza - 54 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8019108080021
Codice prodotto
PER1TCTB065
Cod. produttore
1TCTB065
Produttore
PER
Differenza regolabile:
no
Valore differenziale:
4...4 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Carico massimo del contatto:
16 A
Larghezza:
54 mm
Tensione massima contatti:
250 V
Altezza:
98.5 mm
Profondità:
72 mm
1TC TB065 Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 4+/-2°C Scala graduata con indice di regolazione Livelli di temperatura 1 con regolazione continua Bulbo diametro 8mm Bulbo per montaggio ad immersione Campo regolazione +30°C / +90°C IP20 Dimensioni (LxPxH) 54 x 72 x 98.5 mm