PERRY - PER1TCTB060 TERM. A CONTATTO PER TUBAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenza regolabile - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Carico massimo del contatto - 16 A
Larghezza - 54 mm
Tensione massima contatti - 250 V
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Termostati a contatti meccanici
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8019108080014
Codice prodotto
PER1TCTB060
Cod. produttore
1TCTB060
Produttore
PER
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Carico massimo del contatto:
16 A
Larghezza:
54 mm
Tensione massima contatti:
250 V
Altezza:
99 mm
Profondità:
56 mm
Termostato a contatto per tubazioni. •Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5)A/250Vc.a. •Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 4+/-2°C •Scala graduata con indice di regolazione •Livelli di temperatura 1 con regolazione continua •Montaggio su tubazione con reggia elastica in dotazione •Campo regolazione +30°C / +90°C •IP 20 •Dimensioni (LxPxH) 54 x 56 x 99