pagina iniziale

PERRY - PER1SPSP060B RILEV MOVIM PARETE LUCE NOTTURNA

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1SPSP060B RILEV MOVIM PARETE LUCE NOTTURNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Portata massima frontale - 12 m

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Angolo di scansione - 180 °

  • Altezza di montaggio ottimale - 2 m

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8019108003310

Codice prodotto

PER1SPSP060B

Cod. produttore

1SPSP060B

Produttore

PER

Modello:

Sensore di movimento

Portata massima frontale:

12 m

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Angolo di scansione:

180 °

Altezza di montaggio ottimale:

2 m

Portata massima tangenziale:

12 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

24 m

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Frequenza:

50...60 Hz

Soglia di luminosità:

20...300 lx

Larghezza:

60 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

92 mm

Rilevatore di movimento da parete a raggi infrarossi con luce di cortesia crepuscolare a LED - IP54 Il rilevatore di movimento a raggi infrarossi Perry comprende una luce notturna LED crepuscolare. Al tramonto, la luce LED si accenderà illuminando l’area di installazione (luce di cortesia o sicurezza) e si spegnerà automaticamente all’alba per risparmiare energia (5 Lux non regolabili). Il sensore di movimento PIR accenderà l’impianto di illuminazione principale collegato solo quando rileverà un movimento nell’area di copertura. I regolatori LUX e TIME consentono di impostare la soglia di luminosità di intervento e per quanto tempo dovrà rimanere acceso l’impianto di illuminazione dopo l’attivazione del sensore PIR.