pagina iniziale

PERRY - PER1SPSP041 SENSORE PRESENZA E MOV INCASSO 3M

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1SPSP041 SENSORE PRESENZA E MOV  INCASSO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 15 min

  • Portata massima frontale - 15 m

  • Potenza di commutazione massima - 2000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 160...160 °

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8019108002535

Codice prodotto

PER1SPSP041

Cod. produttore

1SPSP041

Produttore

PER

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

15 min

Portata massima frontale:

15 m

Potenza di commutazione massima:

2000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

160...160 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

160 °

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

Portata massima tangenziale:

15 m

Max. gamma di presenza:

55

Diametro del campo di rilevamento a terra:

47 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Colore:

Altri

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK03

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

5 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...0 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...0 °

Soglia di luminosità:

10...500 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

160 W

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

0...40 °C

Numero di zone di intervento:

1

Max corrente di inserzione:

5 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

65 mm

Altezza:

47 mm

Profondità:

73 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

1SP SP041 CARATTERISTICHE TECNICHE Alimentazione 230V c.a. ± 10% 50 Hz Pilotaggio intelligente del relè "ZERO CROSSING" Potenza massima pilotabile: Lampade incandescenza 2000W Lampade fluorescenti non rifasate 480W Lampade fluorescentirifasate in parallelo 250W Lampade CFL/LED (230V) 7W ÷ 23W max 8 lamp. Grado di protezione IP40 Sezione dei cavi a morsetti 0,75..... 2,5 mm² Grado di inquinamento normale Installazione 3 moduli civili in scatola ad incasso tipo 503 Angolo di rilevamento fino a 160° Campo di rilevamento movimenti da 0,5 m a 15 m Campo di rilevamento presenza da 0,5 m a 5 m Regolazione della temporizzazione da circa 5” a circa 15’ Regolazione della luminosità da 10 a 500 LUX Tempo di riscaldamento alla prima accensione o rientro da black-out circa 1 minuto Temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C Temperatura stoccaggio da -10°C a +60°C Normativa marcatura LVD/EMC EN60669-2-1 Dimensioni (LxPxH) 65 x 73 x 47 mm