pagina iniziale

PERRY - PER1SPSP005 RILEV. DI MOVIM. PARETE 240 GRADI

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1SPSP005 RILEV. DI MOVIM. PARETE 240 GRADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 12 min

  • Portata massima frontale - 12 m

  • Potenza di commutazione massima - 1000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 12...12 °

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8019108260225

Codice prodotto

PER1SPSP005

Cod. produttore

1SPSP005

Produttore

PER

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

12 min

Portata massima frontale:

12 m

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

12...12 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

140 °

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

Portata massima tangenziale:

12 m

Max. gamma di presenza:

60

Diametro del campo di rilevamento a terra:

19 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK03

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

5 s

Ritardo allo spegnimento:

720 s

Ritardo all'accensione:

5 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...220 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...0 °

Soglia di luminosità:

5...300 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

0...40 °C

Numero di zone di intervento:

1

Max corrente di inserzione:

5 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

50 mm

Altezza:

102 mm

Profondità:

64 mm

Larghezza di incasso:

50 mm

Lunghezza di incasso:

102 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rilevatore di movimento da parete a raggi infrarossi - IP55 • Installazione a parete, ad angolo interno o esterno con accessori in dotazione • Alimentazione 230V 50Hz • Carico massimo di illuminazione: - lampade incandescenza 2000W; - lampade fluorescenti 480W CFL 8 • Angolo di rilevamento 240° • Angolo di rotazione della testa di rilevazione, orizzontale 180° (limitabile) • Distanza di rilevamento max 12m • Regolazione della soglia crepuscolare 5 – 1000 Lux • Regolazione del ritardo alla spegnimento 5 sec – 12 min • Regolazione della sensibilità 3 – 12m • Classe di isolamento II • Dimensioni (LxPxH) 72 x 106 x 88 • Dotati di serie di adattatore per installazioni su angoli. • Angolo di rilevamento: 240°. Sensibilità regolabile dai 3 ai 12 m. • Possibilità di limitare il campo di rilevamento oscurando i segmenti della lente sia in senso orizzontale sia in senso verticale. • Possibilità di esclusione manuale per mantenere la luce accesa 4 ore disabilitando l’azione del sensore.