PERRY - PER1SDSD04V/2 VOLTMETRO 2 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...500 V
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio a incasso
Larghezza - 35 mm
Altezza - 85 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8019108210527
Codice prodotto
PER1SDSD04V/2
Cod. produttore
1SDSD04V/2
Produttore
PER
Portata:
0...500 V
Tipo di tensione:
AC
Modello:
Montaggio a incasso
Larghezza:
35 mm
Altezza:
85 mm
Classe di precisione:
0.5
1SD SD04V/2 Volmetro modulare digitale per misure di corrente alternata con visualizzazione a LED 3 digit 2 DIN CARATTERISTICHE TECNICHE Volmetro modulare digitale per misure di corrente alternata con visualizzazione a LED 3 digit Alimentazione230V c.a. +-10% 50-60Hz Tensione di ingresso 0..500V max c.a. (45…100Hz) Impedenza ingresso=1.5Mohm CAT III 300V Precisione di lettura classe 0.5% Dimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85 mm