PERRY - PER1SDSD02AV/2 AMPEROMETRO/VOLTMETRO 2 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 5...999 A
Modello - Montaggio a incasso
Classe di precisione - 0.5
Larghezza - 35 mm
Altezza - 85 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8019108210503
Codice prodotto
PER1SDSD02AV/2
Cod. produttore
1SDSD02AV/2
Produttore
PER
Portata:
5...999 A
Modello:
Montaggio a incasso
Classe di precisione:
0.5
Larghezza:
35 mm
Altezza:
85 mm
1SD SD02AV/2 Amperometro e voltmetro modulare digitale per misure di corrente alternata con visualizzazione a LED 3 digit 2 DIN CARATTERISTICHE TECNICHE Amperometro e voltmetro modulare digitale per misure di corrente alternata con visualizzazionea LED 3 digit Alimentazione 230V c.a. +-10% 50-60Hz Tensione di ingresso 0..500V max c.a. (45…100Hz) Corrente di ingresso 5A c.a. CAT III 300V Portate amperometriche tra 5 e 999 A con TA Precisione di lettura classe 0.5% Dimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85 mm