pagina iniziale

PERRY - PER1RT80S INT.TEMP.MULTIFUNZIONE

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1RT80S INT.TEMP.MULTIFUNZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contatto ad impulso all'eccitazione

  • Corrente nominale a 250V AC - 16 A

  • 1° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / minuti

  • 1° intervallo da / a - 0.1...12

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108028122

Codice prodotto

PER1RT80S

Cod. produttore

1RT80S

Produttore

PER

Funzione:

Contatto ad impulso all'eccitazione

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

1° Unità di tempo d'intervallo:

Secondi / minuti

1° intervallo da / a:

0.1...12

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di azionamento:

Analogico con multifunzione

Larghezza in numero di moduli:

1

Tensione di alimentazione:

12...240 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC / DC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tipo di tensione di comando 2:

AC / DC

Frequenza tensione di comando 2:

50...60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Carico nominale con lampade a incandescenza:

4000 W

Carico nominale con lampade fluorescenti (circuito bimodale):

4000 VA

Carico nominale con lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

4000 VA

INT.TEMP.MULTIFUNZIONE