PERRY - PER1RT80C INT.TEMP.MULTIFUNZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contatto ad impulso alla diseccitazione
Corrente nominale a 250V AC - 16 A
1° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / minuti
1° intervallo da / a - 0.1...12
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
8019108028108
Codice prodotto
PER1RT80C
Cod. produttore
1RT80C
Produttore
PER
Funzione:
Contatto ad impulso alla diseccitazione
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
1° Unità di tempo d'intervallo:
Secondi / minuti
1° intervallo da / a:
0.1...12
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di azionamento:
Analogico con multifunzione
Larghezza in numero di moduli:
1
Tensione di alimentazione:
12...240 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC / DC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tipo di tensione di comando 2:
AC / DC
Frequenza tensione di comando 2:
50...60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Carico nominale con lampade a incandescenza:
4000 W
Carico nominale con lampade fluorescenti (circuito bimodale):
4000 VA
Carico nominale con lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
4000 VA