PERRY - PER1RI06230ACPC RELE IMP. 230 VAC PREDISP. COND


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Numero di contatti NO - 2
Funzione - Parzialmente elettronico
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
20 PZ
EAN
8019108230426
Codice prodotto
PER1RI06230ACPC
Cod. produttore
1RI06230ACPC
Produttore
PER
Corrente nominale:
10 A
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Numero di contatti NO:
2
Funzione:
Parzialmente elettronico
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione di comando 1:
250...250 V
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tensione di comando 2:
250...250 V
Frequenza tensione di comando 2:
50...60 Hz