PERRY - PER1REES9 *ZOCCOLO OCTAL PRED. PER MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Altri
Larghezza - 75 mm
Altezza - 30 mm
Profondità - 40 mm
Confezione
15 PZ
EAN
8019108240593
Codice prodotto
PER1REES9
Cod. produttore
1REES9
Produttore
PER
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Altri
Larghezza:
75 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
40 mm
1RE ES 9 Zoccolo OCTAL morsetti a bussola predisposto per moduli di protezione CARATTERISTICHE GENERALI Grado protezione: IP20 Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2 Temp. Funzionamento: - 40 ÷ 85°C Fissaggio a parete o a guida DIN


