pagina iniziale

PERRY - PER1REES15/4S *ZOCCOLO PER RELE 4 SCAMBI

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1REES15/4S *ZOCCOLO PER RELE  4 SCAMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Profondità - 30 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108240647

Codice prodotto

PER1REES15/4S

Cod. produttore

1REES15/4S

Produttore

PER

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Larghezza:

75 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

30 mm

1RE ES 15 /4S Zoccolo a torretta con morsetti a bussola per relè a 4 scambi CARATTERISTICHE GENERALI Grado protezione: IP20 Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2 Temp. Funzionamento: - 25 ÷ 85°C Fissaggio: a parete o a guida DIN Predisposizione per moduli di protezione