PERRY - PER1REES15/3N *ZOCC. MORS. BUSSOLA 4 SCAMBI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Altri 
- Metodo di montaggio - Altri 
- Larghezza - 80 mm 
- Altezza - 45 mm 
- Profondità - 30 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8019108240821
Codice prodotto
PER1REES15/3N
Cod. produttore
1REES15/3N
Produttore
PER
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Larghezza:
80 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
30 mm
1RE ES 15 /3N Zoccolo con morsetti a bussola per relè a 3 scambi CARATTERISTICHE GENERALI Grado protezione: IP20 Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2 Temp. Funzionamento: - 25 ÷ 85°C Fissaggio: a parete o a guida DIN Predisposizione per moduli di protezione