pagina iniziale

PERRY - PER1REES15/2S *ZOCCOLO PER RELE 2 SCAMBI

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1REES15/2S *ZOCCOLO PER RELE  2 SCAMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Profondità - 30 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108240630

Codice prodotto

PER1REES15/2S

Cod. produttore

1REES15/2S

Produttore

PER

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Larghezza:

80 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

30 mm

1RE ES 15 /2S Zoccolo a torretta con morsetti a bussola per relè a 2 scambi CARATTERISTICHE GENERALI Grado protezione: IP20 Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2 Temp. Funzionamento: - 25 ÷ 85°C Fissaggio: a parete o a guida DIN Predisposizione per moduli di protezione