PERRY - PER1REES15/2N *ZOCCOLO PER RELE 2 SCAMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Metodo di montaggio - Altri
Larghezza - 80 mm
Altezza - 45 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8019108240616
Codice prodotto
PER1REES15/2N
Cod. produttore
1REES15/2N
Produttore
PER
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Larghezza:
80 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
30 mm
1RE ES 15 /2N Zoccolo con morsetti a bussola per relè a 2 scambi CARATTERISTICHE GENERALI Grado protezione: IP20 Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2 Temp. Funzionamento: - 25 ÷ 85°C Fissaggio: a parete o a guida DIN Predisposizione per moduli di protezione