PERRY - PER1MCD002 REGOLATORE LUCE SCATOLA INCASSO IP2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Pulsante a sfioramento
Tipo di carico - Universale e LED retrofit
Composizione - Elemento di base
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8019108023691
Codice prodotto
PER1MCD002
Cod. produttore
1MCD002
Produttore
PER
Funzionamento:
Pulsante a sfioramento
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Composizione:
Elemento di base
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Dimmer seriale:
sì
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Grigio
Utilizzabile con pulsante:
sì
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
sì
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Potenza nominale carico resistivo:
15...400 W
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero di moduli:
1
Utilizzabile con temporizzatore:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
150 W
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento:
Morsetto a vite
Frequenza:
50...50 Hz
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità del dispositivo:
45 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
30 mm
Larghezza del dispositivo:
58.7 mm
Altezza del dispositivo:
25.3 mm