PERRY - PER1LEVVEAH LAMP INV INC 2LED 360LM 1H SE CORRID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP20
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Durata funzionamento nominale - 0...1 h
Con pittogramma - no
Confezione
1 PZ
EAN
8019108024254
Codice prodotto
PER1LEVVEAH
Cod. produttore
1LEVVEAH
Produttore
PER
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Durata funzionamento nominale:
0...1 h
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
360 lm
Resistenza agli urti:
IK04
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
0...230 V
Con lampada:
sì
Lunghezza:
33.5 mm
Larghezza:
187 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
30 mm
Adatto per numero di lampade:
1