PERRY - PER1LEVVA LAMP INV INC 2LED 120LM 1H CORR AUTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP20
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Durata funzionamento nominale - 0...1 h
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Confezione
1 PZ
EAN
8019108360086
Codice prodotto
PER1LEVVA
Cod. produttore
1LEVVA
Produttore
PER
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Durata funzionamento nominale:
0...1 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
170 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK04
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
0...230 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
142 mm
Larghezza:
142 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
39 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Numero di sorgenti luminose:
2
Diametro esterno:
50 mm
Diametro di incasso:
35 mm
Altezza/profondità di installazione:
29.5 mm