pagina iniziale

PERRY - PER1LEVSEA LAMP INV INC 2LED 195LM 1H SE AREA

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEVSEA LAMP INV INC 2LED 195LM 1H SE AREA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 0...1 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108024223

Codice prodotto

PER1LEVSEA

Cod. produttore

1LEVSEA

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

0...1 h

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

195 lm

Resistenza agli urti:

IK04

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

0...230 V

Con lampada:

Lunghezza:

33.5 mm

Larghezza:

187 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

30 mm

Adatto per numero di lampade:

1

LAMP INV INC 2LED 195LM 1H SE AREA