pagina iniziale

PERRY - PER1LEVS LAMP INV INC 2LED 150LM 1H AREA

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEVS LAMP INV INC 2LED 150LM 1H AREA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 0...1 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108360062

Codice prodotto

PER1LEVS

Cod. produttore

1LEVS

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

0...1 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

150 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK04

Dispositivo di controllo:

Altri

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

0...230 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Lunghezza:

33.5 mm

Larghezza:

187 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

30 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

2

Diametro esterno:

50 mm

Diametro di incasso:

35 mm

Altezza/profondità di installazione:

29.5 mm

InvisibiLED è la materializzazione di un nuovo concetto nel campo dell’illuminazione di emergenza, le sue ridotte dimensioni, la sua discreta presenza e la sua versatilità lo rendono indispensabile nelle moderne installazioni che esigono brillantezza ed efficacia. Con InvisibiLED la luce può essere orientata longitudinalmente o trasversalmente in passaggi e corridoi oppure la luce può essere diffusa in modo uniforme in ambienti spaziosi. InvisibiLED unisce le sue ridotte dimensioni alla sua brillantezza, la sua efficienza al suo aspetto armonioso. È la forma più ricercata di unire Decorazione e Protezione. Le dimensioni di InvisibiLED ne consentono l’alloggiamento negli anelli delle lampade dicroiche più diffuse. Luce paragonabile a 24 W. 2 LED 3,1W 150lm - 1h - 3,6 V · 0,75 Ah NiCd. Dimensioni: 50 x33 mm. Modello per illuminazione area.