pagina iniziale

PERRY - PER1LEVMSA LAMP INV SUP 2LED 120LM 1H AREA AUTO

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEVMSA LAMP INV SUP 2LED 120LM 1H AREA AUTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 0...1 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108360260

Codice prodotto

PER1LEVMSA

Cod. produttore

1LEVMSA

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

0...1 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

150 lm

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK04

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

0...230 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Lunghezza:

142 mm

Larghezza:

142 mm

Materiale (del corpo):

Altri

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

39 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

2

InvisibiLED è la materializzazione di un nuovo concetto nel campo dell’illuminazione di emergenza, le sue ridotte dimensioni, la sua discreta presenza e la sua versatilità lo rendono indispensabile nelle moderne installazioni che esigono brillantezza ed efficacia. Con InvisibiLED la luce può essere orientata longitudinalmente o trasversalmente in passaggi e corridoi oppure la luce può essere diffusa in modo uniforme in ambienti spaziosi. InvisibiLED unisce le sue ridotte dimensioni alla sua brillantezza,la sua efficienza al suo aspetto armonioso. È la forma più ricercata di unire Decorazione e Protezione. Le dimensioni di InvisibiLED ne consentono l’alloggiamento negli anelli delle lampade dicroiche più diffuse. AUTOTEST SA/SE. Luce paragonabile a 24 W.2 LED 3,1W 150lm - 1h - 3,6 V · 0,75 Ah NiCd. Dimensioni: 142 x142 x 39 mm. Modello per illuminazione area.