PERRY - PER1LEVDB DIFFUSORE PER PITTOGRAMMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Foglio / Pannello da inserire
Direzione - Nessuno
Significato del pittogramma - Via di fuga
Lunghezza - 161 mm
Larghezza - 114 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8019108360369
Codice prodotto
PER1LEVDB
Cod. produttore
1LEVDB
Produttore
PER
Modello:
Foglio / Pannello da inserire
Direzione:
Nessuno
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Lunghezza:
161 mm
Larghezza:
114 mm
Biadesivo:
sì
Diffusore a bandiera per serie InvisibiLED. 161x86mm.


