PERRY - PER1LESGA30 LAMP LED USC SIC 9X0,25W 3H AUTO BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP20
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 2.2 W
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Confezione
1 PZ
EAN
8019108362899
Codice prodotto
PER1LESGA30
Cod. produttore
1LESGA30
Produttore
PER
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
2.2 W
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
100 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK04
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
0...230 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
5700...5700 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
24 m
Con telecomando / controllo remoto:
no
Lunghezza:
225 mm
Larghezza:
357 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Foglio / Pannello da inserire
Flusso luminoso in stand-by:
100 lm
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Vetro opaco/satinato
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED sostituibile
Portalampada:
Altri
Altezza / Profondità:
34 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentazione:
Non richiesto
Numero di sorgenti luminose:
1
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Collegamento:
Cavo di collegamento senza connettore
Alimentatore intercambiabile:
no
Larghezza di incasso:
357 mm
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Lunghezza di incasso:
225 mm
CLO - Flusso luminoso costante:
sì
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì