pagina iniziale

PERRY - PER1LESG30 LAMP LED USC SIC 9X0,25W 3H SE BIANC

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LESG30 LAMP LED USC SIC 9X0,25W 3H SE BIANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 2.2 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108362851

Codice prodotto

PER1LESG30

Cod. produttore

1LESG30

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

2.2 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

100 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK04

Dispositivo di controllo:

Pulsante di prova

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

0...230 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

5700...5700 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

24 m

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lunghezza:

225 mm

Larghezza:

357 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Foglio / Pannello da inserire

Flusso luminoso in stand-by:

100 lm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Vetro opaco/satinato

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

Altri

Altezza / Profondità:

34 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentazione:

Non richiesto

Numero di sorgenti luminose:

1

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Collegamento:

Cavo di collegamento senza connettore

Alimentatore intercambiabile:

no

Larghezza di incasso:

357 mm

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Lunghezza di incasso:

225 mm

CLO - Flusso luminoso costante:

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Apparecchio per illuminazione di emergenza, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1LESG30 - LAMP LED USC SIC 9X0 25W 3H SE BIANC