pagina iniziale

PERRY - PER1LEQS100L LAMP STD TONDA QS100L SE 90LM 1H

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEQS100L LAMP STD TONDA QS100L SE 90LM 1H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 1 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108035588

Codice prodotto

PER1LEQS100L

Cod. produttore

1LEQS100L

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP44

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

1 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

90 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK09

Dispositivo di controllo:

Pulsante di prova

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Tipo di tensione:

AC

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lunghezza:

97 mm

Larghezza:

97 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Altri

Flusso luminoso in stand-by:

0 lm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altri

Altezza / Profondità:

47 mm

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Numero di sorgenti luminose:

1

Diametro esterno:

97 mm

Diametro di incasso:

100 mm

Collegamento:

Cavo di collegamento senza connettore

Alimentatore intercambiabile:

no

Larghezza di incasso:

97 mm

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Lunghezza di incasso:

97 mm

CLO - Flusso luminoso costante:

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Altezza/profondità di installazione:

55 mm

LAMP STD TONDA QS100L SE 90LM 1H