PERRY - PER1LEQ100L LAMP STD TONDA Q100L SE 85LM 1H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP44
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Confezione
1 PZ
EAN
8019108035571
Codice prodotto
PER1LEQ100L
Cod. produttore
1LEQ100L
Produttore
PER
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP44
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
85 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK09
Dispositivo di controllo:
Pulsante di prova
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Tipo di tensione:
AC
Con telecomando / controllo remoto:
no
Lunghezza:
97 mm
Larghezza:
97 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Adatto per tipo di indicatore:
Altri
Flusso luminoso in stand-by:
0 lm
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
47 mm
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Numero di sorgenti luminose:
1
Diametro esterno:
97 mm
Diametro di incasso:
100 mm
Collegamento:
Cavo di collegamento senza connettore
Alimentatore intercambiabile:
no
Larghezza di incasso:
-97 mm
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Lunghezza di incasso:
97 mm
CLO - Flusso luminoso costante:
sì
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Altezza/profondità di installazione:
55 mm