PERRY - PER1LENR PITTOGR UOMO FRECCIA DX PER ELIOS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta adesiva
Direzione - Destra
Lunghezza - 150 mm
Larghezza - 90 mm
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1) - 18 m
Confezione
1 PZ
EAN
8019108364602
Codice prodotto
PER1LENR
Cod. produttore
1LENR
Produttore
PER
Modello:
Etichetta adesiva
Direzione:
Destra
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
90 mm
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
18 m
1LE NR Pittogramma uomo freccia destra da collocare sopra la bandiera 1LE DMDB. Dimensioni 90x150 mm.


