PERRY - PER1LELPNL PITTOGR UOMO FRECCIA SX NEXT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta adesiva
Direzione - Sinistra
Significato del pittogramma - Uscita
Lunghezza - 215 mm
Larghezza - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8019108004195
Codice prodotto
PER1LELPNL
Cod. produttore
1LELPNL
Produttore
PER
Modello:
Etichetta adesiva
Direzione:
Sinistra
Significato del pittogramma:
Uscita
Lunghezza:
215 mm
Larghezza:
75 mm
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
22 m
PITTOGRAMMA UOMO FRECCIA SINISTRA


