pagina iniziale

PERRY - PER1LELLE600 LAMP NEXT 60LM LED 1,5H SA IP65

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LELLE600 LAMP NEXT 60LM LED 1,5H SA IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 55 lm

  • Resistenza agli urti - IK04

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108003778

Codice prodotto

PER1LELLE600

Cod. produttore

1LELLE600

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

55 lm

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

0...230 V

Con lampada:

Lunghezza:

110.22 mm

Larghezza:

250.22 mm

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED sostituibile

Altezza / Profondità:

37.5 mm

1LE LLE600 Lampada NEXT 55 lm - 1,5 h SEMPRE ACCESA - IP65 Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 8W 55 lm LED Autonomia: 1,5 ore Batteria: 3,6V 300 mAh NiCd Tempo di ricarica: 12 ore