PERRY - PER1LELLE1500 LAMP NEXT 150LM LED 1H SA IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 150 lm
Resistenza agli urti - IK04
Confezione
20 PZ
EAN
8019108000739
Codice prodotto
PER1LELLE1500
Cod. produttore
1LELLE1500
Produttore
PER
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
150 lm
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
0...230 V
Con lampada:
sì
Lunghezza:
110.22 mm
Larghezza:
250.22 mm
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED sostituibile
Altezza / Profondità:
37.5 mm
Adatto per numero di lampade:
1