pagina iniziale

PERRY - PER1LELE150L0 LAMP NEXT 150LM LED 1,5H SE IP65

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LELE150L0 LAMP NEXT 150LM LED 1,5H SE IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 1 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 170 lm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8019108000654

Codice prodotto

PER1LELE150L0

Cod. produttore

1LELE150L0

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

1 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

170 lm

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

0...230 V

Con lampada:

Lunghezza:

110.22 mm

Larghezza:

250.22 mm

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED sostituibile

Altezza / Profondità:

37.5 mm

Adatto per numero di lampade:

1

1LE LE150L0 Lampada NEXT 170 lm - 1,5 h SOLO EMERGENZA - IP65 Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 18W 170 lm LED Autonomia: 1,5 ore Batteria: 4,8V 750 mAh NiCd Consumo: 1W Tempo di ricarica: 12 ore