PERRY - PER1LEGL200 LAMP GS SA 200LM 1H IP44


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP44
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 4.3 W
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Confezione
1 PZ
EAN
8019108024384
Codice prodotto
PER1LEGL200
Cod. produttore
1LEGL200
Produttore
PER
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP44
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
4.3 W
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
200 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK04
Dispositivo di controllo:
Pulsante di prova
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
0...230 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
5700...5700 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
18 m
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
252 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Flusso luminoso in stand-by:
0 lm
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
40 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentazione:
Non richiesto
Numero di sorgenti luminose:
1
Diametro esterno:
252 mm
Collegamento:
Cavo di collegamento senza connettore
Alimentatore intercambiabile:
no
Larghezza di incasso:
252 mm
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Lunghezza di incasso:
10 mm
CLO - Flusso luminoso costante:
sì
Numero di poli:
1
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Altezza/profondità di installazione:
40 mm