pagina iniziale

PERRY - PER1LEGA150L LAMP GS SE 170LM 1H IP44 AUTOTEST

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEGA150L LAMP GS SE 170LM 1H IP44 AUTOTEST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 0.85 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108024414

Codice prodotto

PER1LEGA150L

Cod. produttore

1LEGA150L

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP44

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

0.85 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

170 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK04

Dispositivo di controllo:

Pulsante di prova

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

0...230 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

5700...5700 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

18 m

Con telecomando / controllo remoto:

Lunghezza:

134 mm

Larghezza:

252 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Flusso luminoso in stand-by:

0 lm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

40 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentazione:

Non richiesto

Numero di sorgenti luminose:

1

Diametro esterno:

252 mm

Collegamento:

Cavo di collegamento senza connettore

Alimentatore intercambiabile:

no

Larghezza di incasso:

252 mm

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Lunghezza di incasso:

10 mm

CLO - Flusso luminoso costante:

Numero di poli:

1

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Altezza/profondità di installazione:

40 mm

LAMP GS SE 170LM 1H IP44 AUTOTEST