PERRY - PER1LEFME0 *CORNICE INCASSO LIN. BIANCA C.SOFFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 345 mm
Larghezza - 153 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8019108364411
Codice prodotto
PER1LEFME0
Cod. produttore
1LEFME0
Produttore
PER
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
345 mm
Larghezza:
153 mm
Altezza:
40 mm
CORNICE DA INCASSO LINEARE BIANCA