PERRY - PER1LEFDBE DIFFUSORE A BANDIERA LIN INCASSO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Foglio / Pannello da inserire
Direzione - Parte inferiore
Significato del pittogramma - Via di fuga
Lunghezza - 152 mm
Larghezza - 319 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8019108003914
Codice prodotto
PER1LEFDBE
Cod. produttore
1LEFDBE
Produttore
PER
Modello:
Foglio / Pannello da inserire
Direzione:
Parte inferiore
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Lunghezza:
152 mm
Larghezza:
319 mm
Biadesivo:
sì
DIFFUSORE A BANDIERA LIN INCASSO


