pagina iniziale

PERRY - PER1LEFAL3000 LAMP LIN 300LM LED 1H AUTO BIANCA

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEFAL3000 LAMP LIN 300LM LED 1H AUTO BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 36 W

  • Durata funzionamento nominale - 0...1 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108361083

Codice prodotto

PER1LEFAL3000

Cod. produttore

1LEFAL3000

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP42

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

36 W

Durata funzionamento nominale:

0...1 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

300 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK04

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Lunghezza:

325 mm

Larghezza:

134 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

36 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza di incasso:

126 mm

Altezza/profondità di installazione:

36 mm

Lampada LINEARE - 1 h. AUTOTEST SE+SA - IP42. Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 36W. Batteria: 6,0 V - 1,5 Ah NiCd. Tempo di ricarica: 24 ore. Tipo di montaggio: a parete, su scatola 503, su scatola tonda, a incasso. Dimensioni: 325x134x36. LED 5W 300 lm.