pagina iniziale

PERRY - PER1LEFAL22000 LAMP LIN 235LM LED 2H AUTO BIANCA

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEFAL22000 LAMP LIN 235LM LED 2H AUTO BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 18 W

  • Durata funzionamento nominale - 0...2 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108361120

Codice prodotto

PER1LEFAL22000

Cod. produttore

1LEFAL22000

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP42

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

18 W

Durata funzionamento nominale:

0...2 h

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

300 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK04

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiCd

Con lampada:

Lunghezza:

134 mm

Larghezza:

325 mm

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED sostituibile

Altezza / Profondità:

36 mm

Adatto per numero di lampade:

1

LAMP LIN 235LM LED 2H AUTO BIANCA