PERRY - PER1LEEX400 LAMP LED ANTIDEFL 410LM 1H SOLO EM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Max prestazioni del sistema - 4.5 W
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Grado di protezione (IP) - IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 400 lm
Confezione
1 PZ
EAN
8019108363247
Codice prodotto
PER1LEEX400
Cod. produttore
1LEEX400
Produttore
PER
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Max prestazioni del sistema:
4.5 W
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Grado di protezione (IP):
IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
400 lm
Flusso luminoso in modalità di emergenza:
400 lm
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Tensione nominale:
230...230 V
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Resistenza agli urti:
IK06
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
470 mm
Altezza / Profondità:
135 mm


